Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición200 F
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor
- Punto de congelación32 F
- Peso neto500 lb
- Ancho general23 pulg.
- Tamaño del paquete55 galones (EE. UU.)
- Tamaño55 galones (EE. UU.)
- Gravedad específica1.08 (ASTM 112H a 20o C)
- Contenido de VOC.27 LBS/GAL
- Peso500
Detalles
- Material abrasivoNo
- Detalles adicionalesEl lavado Fleet Wash del alimentador de aceite se puede utilizar en lavados por fricción y sin contacto. Para un lavado diluido sin contacto: de 40 a 60 partes de agua a 1 parte de lavado Fleet Wash Oil Eater. Para el lavado por fricción, diluya de 70 a 100 partes de agua en 1 parte de limpiador Fleet Wash de alimentador de aceite.
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- AparienciaBorrar
- AplicaciónVehículos limpios, incluidos coches, camiones, caravanas, tractores y más
- Tipo de baseAlcalina
- Altura del paquete de la caja36
- Longitud del paquete de la caja23
- Ancho del paquete de la caja23
- Tipo de limpiadorLavado del vehículo
- ColorBorrar
- ComposiciónLíquido
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- Grado alimentarioA1, A4, A8
- Tipo de fórmulaPropiedad exclusiva a base de agua
- FraganciaSin perfume
- Información generalEl lavado Fleet Wash del alimentador de aceite se puede utilizar en lavados por fricción y sin contacto. Para un lavado diluido sin contacto: de 40 a 60 partes de agua a 1 parte de lavado Fleet Wash Oil Eater. Para el lavado por fricción, diluya de 70 a 100 partes de agua en 1 parte de limpiador Fleet Wash de alimentador de aceite.
- Código de armonización3402.13
- Número de catálogo del fabricanteATW5570004
- Plazo de entrega del fabricante5 días
- Número de Upc del fabricante0-27427-70004-7
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Cantidad del paquete1
- Rango de pH12.0 a 12.4
- Caja fuerte de plásticoSí
- Punto de vertidoOrificio de tapón
- Línea de productosComedor de aceite
- Tipos de productosLavado de flota
- Declaración de la Propuesta 65No
- PropulsorNo
- Dilución recomendada40:1 hasta 100:1
- Método de extracciónEnjuague con agua limpia
- AromaSin perfume
- Tipo de soluciónLíquido
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasTodos los exteriores del vehículo
- Hoja de datos técnicosSÍ
Descripción general
- Limpiador de uso intensivo que elimina el aceite, la grasa, la suciedad y la suciedad del exterior del vehículo
- Diseñado para una limpieza profesional de la fuerza