Motion
MAC-18WB
Ventilador de circulación MASTER 18" 3 velocidades UL507 negro con montaje en pared
Artículo MI #13523674
No. Fabricante MAC-18WB
Precio252.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación MASTER 18" 3 velocidades UL507 negro con montaje en pared
Artículo MI #13523674
No. Fabricante MAC-18WB
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
Precio252.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    9 pies
  • Diámetro
    18 pulg.
  • Profundidad general
    22.2 pulg.
  • Altura total
    7.3 pulg.
  • Ancho general
    21.2 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Amperaje
    1 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Tipo de variador
    Accionamiento directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.51.9090
  • Caballos de fuerza
    1/6 HP
  • Número de Upc del fabricante
    657888190189
  • Flujo de aire máximo
    3040 cfm
  • Tipo de montaje
    pared/techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No
  • Fase
    Individual
  • Velocidad
    3
  • Estándares cumplidos
    ETL
  • UPC_NO
    657888190189
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE CIRCULACIÓN MAC-18WB 18" NEGRO
  • 3 velocidades para una potencia de refrigeración máxima
  • Montaje en cualquier lugar con el montaje en pared/techo incluido
  • Adecuado para uso en exteriores y ubicaciones húmedas
  • 1 año de garantía para mayor tranquilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron