Motion
KRV 35 PP

SKF
KRV 35 PP

Seguidor de leva - Orificio de 16 mm, 35 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #13532275
No. Fabricante KRV 35 PP
Precio225.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 35 PP

Seguidor de leva - Orificio de 16 mm, 35 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #13532275
No. Fabricante KRV 35 PP
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
Su precio$225.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.4427 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRV 35 PP tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.4427 lb, diseñado para sistemas de alta resistencia.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2675 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5305 lbf
  • Serie
    KRV

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA KRV 35 PP BRG