Motion
1211MAX-D4

INGERSOLL-RAND
1211MAX-D4

Llave de trinquete de aire de accionamiento de 1211MAX-D4 1/2", par de torsión inversa máx. de 80 ft-lb, 625 RPM
Artículo MI #13542069
No. Fabricante 1211MAX-D4
Precio310.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
1211MAX-D4

Llave de trinquete de aire de accionamiento de 1211MAX-D4 1/2", par de torsión inversa máx. de 80 ft-lb, 625 RPM
Artículo MI #13542069
No. Fabricante 1211MAX-D4
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
Precio310.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    11.8900 pulg.
  • Ancho general
    1.3800 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    En línea
  • Código de armonización
    8467115040
  • Material de la carcasa
    Núcleo de aluminio con manguito de compuesto
  • Incluye
    Herramienta desnuda
  • Tipo de retén
    Bola
  • Reversible
    Sí
  • UPC_NO
    663023167244
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Cobertura de garantía estándar de 1 año en defectos de material o mano de obra a partir de la fecha de compra.

Descripción general

Descripción del fabricante
1211MAX-D4 1/2IN LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE
  • La línea Ingersoll Rand MAX, incluida la serie 1211MAX de llaves de trinquete neumáticas, ofrece el mejor rendimiento de su clase con una serie de características premium
  • Puedes elegir entre un disco 1/2” o 3/8” , pero nunca tendrás que sacrificar comodidad o potencia con esta línea.
  • Nuestra línea de herramientas MAX es conocida por tener una salida de par alto en la que puede confiar
  • La serie 1211MAX cuenta con un par de torsión de 80 ft-lb para romper las tuercas de un mecanismo de impacto sin reacción.
  • Alta velocidad 625 RPM La velocidad libre te permite hacer más, más rápido.
  • La carcasa niquelado proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
  • El verdadero mecanismo de trinquete ofrece una potente capacidad de aflojamiento manual y capacidades de apriete final.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"