Motion
2146Q1MAX-3

INGERSOLL-RAND
2146Q1MAX-3

Llave inglesa y trinquete de impacto de aire - Serie 2146MAX , Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 0.3750 pulg., Par de torsión de 1300 pies-lbs, Velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #13542078
No. Fabricante 2146Q1MAX-3
Precio1,031.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
2146Q1MAX-3

Llave inglesa y trinquete de impacto de aire - Serie 2146MAX , Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 0.3750 pulg., Par de torsión de 1300 pies-lbs, Velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #13542078
No. Fabricante 2146Q1MAX-3
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
Precio1,031.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    3" extendido
  • Soplado por minuto
    1075
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Altura total
    8.2 pulg.
  • Longitud total
    11.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.8 lb
  • Par de apriete
    1300 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    14 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Compuesto
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Código de armonización
    8467920090
  • Material de la carcasa
    Carcasa de composite resistente a impactos y productos químicos y marco reforzado con acero patentado
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Serie
    Serie 2146MAX
  • UPC_NO
    663023164595

Descripción general

Descripción del fabricante
2146Q1MAX-3 3/4IN IMPACTO DE AIRE SILENCIOSO
  • El mecanismo de impacto de martillo doble forjado en frío y el motor proporcionan 2,000 pies-lb de par de torsión de torcedura de tuerca, durabilidad y eficiencia
  • La caja de acero para martillo resiste las caídas y el abuso diario
  • El gatillo patentado con una sola mano hacia adelante/atrás y con tacto de pluma proporciona el máximo control
  • La tecnología silenciosa de Ingersoll Rand reduce el sonido de la herramienta, ahorrando a sus oídos sin sacrificar ni una onza de potencia
  • El manómetro mejora la productividad y prolonga la vida útil del producto
  • Una llave de impacto de aire ligera y equilibrada que pesa solo 8.8 lb
  • El yunque de alcance extendido de 3" proporciona una mejor accesibilidad a los pernos
  • Carcasa resistente a los impactos y a los productos químicos que protege contra caídas repetidas y la exposición a fluidos de taller
  • Optimizado para la industria de reparación de vehículos, camiones pesados, carriles de neumáticos, mantenimiento de flotas, talleres de carrocería, uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y reparaciones, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, construcción naval y construcción

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"