Motion
29376EM

TIMKEN
29376EM

Cojinete de empuje - Orificio de 380 mm, 600 mm OD, 132 mm Ancho
Artículo MI #13580127
No. Fabricante 29376EM
Precio75,730.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
29376EM

Cojinete de empuje - Orificio de 380 mm, 600 mm OD, 132 mm Ancho
Artículo MI #13580127
No. Fabricante 29376EM
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
Precio75,730.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    132 mm
  • Peso
    49.6 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    965500 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga estática
    3996000 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29376EM COJINETES DE BOLAS Y RODILLOS DE EMPUJE