Motion
S1BCH-200-HD

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-200-HD

S1BCH-200-HD Bloque de almohadas completo de servicio medio retenido
Artículo MI #13636168
No. Fabricante S1BCH-200-HD
Precio2,651.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-200-HD

S1BCH-200-HD Bloque de almohadas completo de servicio medio retenido
Artículo MI #13636168
No. Fabricante S1BCH-200-HD
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
Precio2,651.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4064327273451

Descripción general

Descripción del fabricante
S1BCH-200-HD MED DUTY COMPLETE PIL BLK
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good