Motion
KRV 90 PP

SKF
KRV 90 PP

Seguidor de leva - 90 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #13677215
No. Fabricante KRV 90 PP
Precio688.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 90 PP

Seguidor de leva - 90 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #13677215
No. Fabricante KRV 90 PP
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
Precio688.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRV 90 PP tiene un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 4.63 lb, diseñado para entornos industriales exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10521 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27427 lbf
  • Serie
    KRV

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA KRV 90 PP BRG
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
Los clientes también compraron