Motion
KR 26 PP

SKF
KR 26 PP

Seguidor de leva - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13677223
No. Fabricante KR 26 PP
Precio215.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 26 PP

Seguidor de leva - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13677223
No. Fabricante KR 26 PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio215.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.1517 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KR 26 PP tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.1517 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1003 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1371 lbf
  • Serie
    KR

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA KR 26 PP BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron