Motion
SNL 532 V

SKF
SNL 532 V

Carcasa del bloque de almohadas - Hierro fundido
Artículo MI #13677289
No. Fabricante SNL 532 V
Precio3,724.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 532 V

Carcasa del bloque de almohadas - Hierro fundido
Artículo MI #13677289
No. Fabricante SNL 532 V
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
Precio3,724.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    470 mm
  • En general Altura  
    344 mm
  • En general Longitud  
    550 mm
  • Peso
    128.529 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 532 V PLUMMER BLK HSG
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
Los clientes también compraron