Motion
BCE 507

SKF
ECB 507

Cubierta del extremo del cojinete - 91.10 mm OD, material de poliuretano termoplástico (TPU)
Artículo MI #13677642
No. Fabricante ECB 507
Precio28.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ECB 507

Cubierta del extremo del cojinete - 91.10 mm OD, material de poliuretano termoplástico (TPU)
Artículo MI #13677642
No. Fabricante ECB 507
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
Precio28.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    91.10 mm
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ancho
    1.4370 pulg., 36.50 mm

Detalles

  • Material
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE EXTREMO DEL BCE 507

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good