Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
Detalles
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo11.77 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones10 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi