Motion
DL-30-460V-60Hz
Bomba sumergible para lodos - 30 hp, 460 V, 1800, 6 pulg. Tamaño de salida, caudal en punto nominal 850 gpm, cabezal en punto nominal 64 pies
Artículo MI #13762764
No. Fabricante DL-30-460V-60Hz
Precio47,889.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba sumergible para lodos - 30 hp, 460 V, 1800, 6 pulg. Tamaño de salida, caudal en punto nominal 850 gpm, cabezal en punto nominal 64 pies
Artículo MI #13762764
No. Fabricante DL-30-460V-60Hz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47,889.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    82 pies
  • Diámetro del impulsor
    11.20 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    64 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    6.00 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    30 CV
  • Material del impulsor
    Cromo alto
  • Sólidos máx.
    1.20 pulg.
  • Caudal máximo
    850 gpm
  • Fase
    3 f.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello mecánico doble
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    DL
  • Voltaje
    208/460/575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DL-30-460V-60HZ BOMBA DE LECHADA SUMERGIBLE
  • Capacidades de hasta 3500 gpm (800 m3/h)
  • Cabezales a 175 pies (53 metros)
  • Ideal para lechadas de clase 1
  • Tamaños de hasta 10” (250mm) descargas
  • Agitadores de serie hasta DL-30 (opcional en DL-50)
  • Componentes de alto desgaste de cromo
  • DL-4 y DL-7.5 disponibles con paquetes de picadora
  • Capacidad de funcionamiento en seco
  • Protección térmica integrada
  • Chaqueta de refrigeración incorporada
  • Grandes espacios libres internos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo