Motion
LC2A010SIP2C6M5A

INGERSOLL-RAND
LC2A010SIP2C6M5A

LC2A010SIP2C6M5A, Elevador de aire de cadena de elevación de 1 tonelada, 6M de cadena, una sola caída, montaje con gancho
Artículo MI #13765423
No. Fabricante LC2A010SIP2C6M5A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
LC2A010SIP2C6M5A

LC2A010SIP2C6M5A, Elevador de aire de cadena de elevación de 1 tonelada, 6M de cadena, una sola caída, montaje con gancho
Artículo MI #13765423
No. Fabricante LC2A010SIP2C6M5A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    19.7 pies
  • Presión de funcionamiento
    90 psi

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    141 cfm
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Esmalte
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Velocidad de elevación máxima
    23 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho superior giratorio
  • Recuperando
    Individual
  • Capacidad de peso
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LC2A010SIP2C6M5A, 1T AIRE DE LA CADENA DE ELEVACIÓN
  • Los elevadores de cadena de aire de cadena de elevación son la opción ideal cuando los factores determinantes son la alta velocidad, el alto ciclo de trabajo, la velocidad variable, la detección de precisión y el funcionamiento en ambientes hostiles. Con un diseño compacto, robusto y modular, nuestros elevadores neumáticos Liftchain vienen en una variedad de configuraciones que incluyen montaje en gancho o con carros lisos, con engranajes o motorizados. Con numerosas opciones, incluida la certificación ATEX resistente a chispas, los elevadores Liftchain son ideales para cualquier entorno, incluidas plataformas de perforación industriales, de petróleo y gas, embarcaciones FPSO y FLNG y minería subterránea. Determinados modelos con certificación CE ofrecen seguridad mejorada, que incluye protección contra sobrecarga, parada de emergencia y una válvula de cierre de aire principal. Los polipastos Ingersoll Rand ofrecen características premium a un precio excelente... ¡y un rendimiento que va más allá de lo difícil!
  • Durabilidad: construcción resistente de acero y marcos de acero fabricados para una vida útil más larga. Cuenta con un potente motor neumático de pistón radial que proporciona potencia fiable y velocidad ajustable. La válvula de control de autolimpieza KSC2 mejora el flujo y el rendimiento.
  • Seguridad: factor de 5:1 diseño para una carga de trabajo segura, la palanca de velocidad variable Lift-to-Shift proporciona un control preciso y seguridad integrada. Cumple con los estándares de cumplimiento ATEX Zona 1 y Zona 2
  • Rendimiento: el diámetro mínimo del 18:1 tambor con respecto al diámetro del cable metálico reduce el desgaste del cable metálico. Diseño integrado de caja de cambios en bidón para uso en aplicaciones compactas. Orejetas de elevación incorporadas diseñadas para levantar el peso del cabestrante y el cable metálico. Los modelos de aguas profundas Guideline/Podline están diseñados para aplicaciones en alta mar.
  • Nota: Hay otras configuraciones y modificaciones que Ingersoll Rand puede admitir fuera de la unidad estándar, como las certificaciones CE y ATEX. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información winchandhoistsolutions@irco.com.

También puede gustarle

Los clientes también compraron