Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación19.7 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
Detalles
- Consumo de aire en carga141 cfm
- Recubrimiento de acabado corporalEsmalte
- Material de la carcasaAcero
- Velocidad de elevación máxima9.8 fp/min
- Tipo de montajeGancho superior giratorio
- RecuperandoDoble
- Capacidad de peso6600 lb
Descripción general
- Los elevadores de cadena de aire de cadena de elevación son la opción ideal cuando los factores determinantes son la alta velocidad, el alto ciclo de trabajo, la velocidad variable, la detección de precisión y el funcionamiento en ambientes hostiles. Con un diseño compacto, robusto y modular, nuestros elevadores neumáticos Liftchain vienen en una variedad de configuraciones que incluyen montaje en gancho o con carros lisos, con engranajes o motorizados. Con numerosas opciones, incluida la certificación ATEX resistente a chispas, los elevadores Liftchain son ideales para cualquier entorno, incluidas plataformas de perforación industriales, de petróleo y gas, embarcaciones FPSO y FLNG y minería subterránea. Determinados modelos con certificación CE ofrecen seguridad mejorada, que incluye protección contra sobrecarga, parada de emergencia y una válvula de cierre de aire principal. Los polipastos Ingersoll Rand ofrecen características premium a un precio excelente... ¡y un rendimiento que va más allá de lo difícil!
- Durabilidad: construcción resistente de acero y marcos de acero fabricados para una vida útil más larga. Cuenta con un potente motor neumático de pistón radial que proporciona potencia fiable y velocidad ajustable. La válvula de control de autolimpieza KSC2 mejora el flujo y el rendimiento.
- Seguridad: factor de 5:1 diseño para una carga de trabajo segura, la palanca de velocidad variable Lift-to-Shift proporciona un control preciso y seguridad integrada. Cumple con los estándares de cumplimiento ATEX Zona 1 y Zona 2
- Rendimiento: el diámetro mínimo del 18:1 tambor con respecto al diámetro del cable metálico reduce el desgaste del cable metálico. Diseño integrado de caja de cambios en bidón para uso en aplicaciones compactas. Orejetas de elevación incorporadas diseñadas para levantar el peso del cabestrante y el cable metálico. Los modelos de aguas profundas Guideline/Podline están diseñados para aplicaciones en alta mar.
- Nota: Hay otras configuraciones y modificaciones que Ingersoll Rand puede admitir fuera de la unidad estándar, como las certificaciones CE y ATEX. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información winchandhoistsolutions@irco.com.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto