Motion
SV54B-2ZOM-2X

RADIANS INC.
SV54B-2ZOM-2X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #13793996
No. Fabricante SV54B-2ZOM-2X
Precio13.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV54B-2ZOM-2X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #13793996
No. Fabricante SV54B-2ZOM-2X
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
Precio13.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.20 cm, 11.5000 pulg.
  • Tamaño
    2

Detalles

  • Detalles adicionales
    2 Bolsillos exteriores reforzados en el pecho | Lápiz | Superposición de ranura para herramientas | 2 Bolsillos inferiores interiores | Bolsillo para linterna | Ribete negro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107 Tipo R Clase 2
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Negro, naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco Radians Sv54B-2Z con bloques de color
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Construcción, instalaciones de distribución, fabricación, almacenamiento
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Bolsillo para linterna, lengüeta para micrófono
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    5
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Radianos
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV54B
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
MALLA SV54B-2ZOM-2X CON BLOQUES DE COLOR 2 O

También puede gustarle

Los clientes también compraron