Motion
25-910-5000-PSI/KPA-BP3

NOSHOK INC
25-910-5000-PSI/KPA-BP3

Manómetro, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 5000 psi/kPa, conexión posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina, orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #13807683
No. Fabricante 25-910-5000-PSI/KPA-BP3
Precio134.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-910-5000-PSI/KPA-BP3

Manómetro, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 5000 psi/kPa, conexión posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina, orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #13807683
No. Fabricante 25-910-5000-PSI/KPA-BP3
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
Precio134.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Tipo de caso
    Estuche de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), relleno de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Soldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-910-5000-PSI/KPA-BP3 900 ACRILO
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y orificio de ajuste a presión de latón de 0.3 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"