Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable35 pies
Detalles
- Tipo de conexiónCono nasal
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento175
- Temperatura mínima de funcionamiento-22
- Rango de presión0 a 5
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie612
- EstiloTransmisor de nivel
Descripción general
- 0 a 5 psig
- Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Transmisor de presión sumergible de salida de 4 a 20 mA con cono de nariz y cable de poliuretano (PUR) de 35 pies