Motion
ARG20-N02G1H-Z-B-X406

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G1H-Z-B-X406

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13924755
No. Fabricante ARG20-N02G1H-Z-B-X406
Precio40.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G1H-Z-B-X406

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13924755
No. Fabricante ARG20-N02G1H-Z-B-X406
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
Precio40.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto: psi, manómetro: MPa/psi escala doble
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARG20-N02G1H-Z-B-X406 REGULADOR, MANÓMETRO I

También puede gustarle

Los clientes también compraron