Motion
2916-DE
M18 FUEL™ HAMMERVAC™ 1-1/4" Extractor de polvo dedicado
Artículo MI #14080930
No. Fabricante 2916-DE
Precio284.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ HAMMERVAC™ 1-1/4" Extractor de polvo dedicado
Artículo MI #14080930
No. Fabricante 2916-DE
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
Precio284.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El extractor de polvo específico MILWAUKEE® HAMMERVAC™ 1-1/4” cuenta con un diseño en línea diseñado para conectarse directamente al martillo giratorio con mango en D MILWAUKEE® M18 FUEL™ 1-1/4” SDS Plus con ONE-KEY™ y recibir alimentación. El uso del mismo filtro HEPA certificado reemplazable que otros HAMMERVACS, que filtra el 99.97 % de todas las partículas superiores a 0.3µm, significa más compatibilidad en el lugar de trabajo. El tope de profundidad ajustable y la regla integrados ofrecen ajustes fáciles y precisos. Este extractor de polvo permite el cumplimiento completo de la Tabla Uno de OSHA al taladrar hasta 1-1/4” en diámetro y 8” en profundidad. Este extractor cuenta con el mecanismo de limpieza de filtros MILWAUKEE® AUTOPULSE de MILWAUKEE® que limpia automáticamente el filtro después de cada uso, lo que garantiza que los usuarios puedan perforar de forma más eficaz y durante más tiempo antes de tener que vaciar el depósito de polvo. El depósito de polvo viene equipado con un puerto de vacío que permite a los usuarios aspirar el polvo con un gran aspirador o extractor de polvo en lugar de tirarlo a un cubo de basura, lo que garantiza una exposición mínima.
  • Número de Upc del fabricante
    045242607389
  • UPC_NO
    045242607389

Descripción general

Descripción del fabricante
2916-DE M18 BOMBA DE ASPIRACIÓN DE COMBUSTIBLE 1-1/4" DEDICA
  • El mecanismo de limpieza del filtro AUTOPULSE de limpieza limpia automáticamente el filtro del extractor de polvo después de su uso
  • Solución que cumple con la Tabla 1 de OSHA
  • Capacidad del extractor de polvo: 1-1/4" de diámetro, 8" de profundidad
  • Filtro HEPA incluido
  • Incluye boquillas de polvo grandes y pequeñas
  • Puerto de vacío para minimizar la exposición durante el vaciado
  • Caja de polvo translúcida
  • Pares con martillo giratorio con mango en D 2916-20 M18 FUEL™ 1-1/4” SDS Plus con ONE-KEY™
  • Diseño en línea