Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor de 55 gal
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso451.55 lb
Detalles
- Capacidad del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación518 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0484045
- Estándar de mediciónPulgadas
- Punto de vertido-17 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
- Viscosidad96
- Índice de viscosidad96
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoLos lubricantes para alimentos y bebidas LUBSOIL de Tulco Oils ofrecen soluciones sintéticas y minerales de primera calidad diseñadas para aplicaciones de calidad alimentaria, incluidos productos registrados por NSF y certificados por OU Kosher. Fabricados en instalaciones con 9001:2015 certificación ISO, mejoran la vida útil del equipo, reducen el desgaste y admiten intervalos de servicio prolongados.
Ver la documentación