Motion
IP10G-OP
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.5000 in de longitud total, sellado
Artículo MI #14104467
No. Fabricante IP10G-OP
Precio42.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.5000 in de longitud total, sellado
Artículo MI #14104467
No. Fabricante IP10G-OP
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
Precio42.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    IP

Descripción general

Descripción del fabricante
IP10G-OP BRG, BOLA 0,625 G OPN CON 2 N/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron