Motion
IP24GW
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 5.6875 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #14104475
No. Fabricante IP24GW
Precio257.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 5.6875 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #14104475
No. Fabricante IP24GW
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
Precio257.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Serie
    IP

Descripción general

Descripción del fabricante
IP24GW BRG, BOLA DE 1.500 G DE ANCHO CON 2 N/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron