Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Tamaño del orificio0.62 pulg.
- Ancho del anillo interior0.591 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Capacidad de carga dinámica2380
- RPM de funcionamiento máximas10519 RPM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloDos sellos para montar en tierra
- AutoalineaciónNo
- UPC_NO13992133380