Motion
3503874 3M DBI-SALA SRL

3M
3503874 3M DBI-SALA SRL

autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, para uso con: arnés de cuerpo completo y punto de anclaje, material de acero galvanizado
Artículo MI #14135008
No. Fabricante 3503874 3M DBI-SALA SRL
Precio1,569.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3503874 3M DBI-SALA SRL

autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, para uso con: arnés de cuerpo completo y punto de anclaje, material de acero galvanizado
Artículo MI #14135008
No. Fabricante 3503874 3M DBI-SALA SRL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,569.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.14 m

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Giro
  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Azul
  • Para usar con
    Arnés de cuerpo completo y punto de anclaje
  • Conexión del arnés
    Gancho de seguridad giratorio
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Material del anticaídas
    Acero galvanizado
  • Material de la línea
    Acero galvanizado
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Cable de anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
3503874 3M DBI-SALA SRL