Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre125 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Peso0.0636 lb
- Ancho10 mm
- Tamaño del cable1.4 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.66 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
MCEM1001400125S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS