Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre207.8 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Peso0.1549 lb
- Ancho10 mm
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera2.76 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión