Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre7.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Peso0.57752 lb
- Ancho1.2500 in
- Tamaño del cable0.1150 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera3.1654 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho