Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro2.7500 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Peso2.83 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl seguidor de leva CRD-44 cuenta con un cierre de doble sello, 2.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho general y pesa 2.83 lb, lo que lo hace ideal para operaciones de leva exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRD-44
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieCRD