Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de variadorHexagonal
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRDC-24
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.2400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCRDC