Motion
48-40-1720

MILWAUKEE TOOL
48-40-1720

Paquete de contratista de enmarcado 24T de 7-1/4" (25PK)
Artículo MI #14230352
No. Fabricante 48-40-1720
Precio429.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-40-1720

Paquete de contratista de enmarcado 24T de 7-1/4" (25PK)
Artículo MI #14230352
No. Fabricante 48-40-1720
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
Precio429.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    7.2500 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las hojas de sierra circulares para marcos de corte de madera MILWAUKEE ofrecen una vida útil más larga para mejorar su productividad. La ventilación de diamante proporciona un corte en frío y una mejor expulsión de virutas, mientras que el diseño de corte fino ofrece cortes rápidos y sin esfuerzo en maderas blandas, maderas duras, maderas y maderas laminadas. Esta hoja de sierra circular está equipada con dientes de metal duro con cobalto que permanecen afilados durante más tiempo durante el uso. Esta cuchilla Milwaukee está optimizada para herramientas con cable e inalámbricas.
  • Tipo de cuchilla
    Sierra de vaivén
  • Árbol de diamantes
    Sí
  • Juego de dientes
    Bisel superior alternativo

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-1720 7-1/4" 24T HOJA DE ENMARCADO 25PK
  • Los dientes se mantienen afilados más tiempo - Carburo con cobalto
  • Corte en frío - Ventilación de diamante
  • Cortes rápidos y sin esfuerzo
  • Optimizado para herramientas inalámbricas y con cable
  • Cuchilla Kerf fina
  • 24 Diente, hoja 7-1/4”
  • 5/8” Orificio de eje con salida de diamante
  • Paquete de 25