Motion
GSC-425-Z
Collarín de tornillos de fijación - Una pieza - Dividido, Acero, 4.2500 pulg., 5.5000 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Ancho
Artículo MI #14251860
No. Fabricante GSC-425-Z
Precio62.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Una pieza - Dividido, Acero, 4.2500 pulg., 5.5000 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Ancho
Artículo MI #14251860
No. Fabricante GSC-425-Z
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
Precio62.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-425-Z
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-425-Z 4" 1/4" ID STL TORNILLO DE FIJACIÓN CLR