Especificaciones
Dimensiones
- Altura22 pulg.
- Peso232 lb
- Ancho23 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEnfriado por aire, circuito cerrado, aplicación de agua, temperatura establecida de 44 °F a 85 °F, solo para uso en interiores, de 50 °F a 95 °F, circuito de proceso abierto a atmosférico no ferroso, intercambiador de calor de acero inoxidable, interruptor de flujo bajo, válvula de expansión termostática, controlador Dixell, encendido/apagado remoto con fallo general, monitor de fase, interruptor de presión de refrigerante alto y bajo, manómetros de refrigerante alto y bajo, bolsillos para carretilla elevadora, embalaje estándar y acabado con recubrimiento de polvo RAL7035 .
- País de origenTI
- Frecuencia60 Hz
- Fase1 fase
- Voltaje230 V
- Voltaje / Hz230/60