Motion
PCA0082
Enfriador de agua - Bucle cerrado enfriado por aire, 7-1/2 toneladas, 460 V, 3 f, 60 Hz
Artículo MI #14304909
No. Fabricante PCA0082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enfriador de agua - Bucle cerrado enfriado por aire, 7-1/2 toneladas, 460 V, 3 f, 60 Hz
Artículo MI #14304909
No. Fabricante PCA0082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    80 pulg.
  • Peso
    860 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Enfriado por aire, Bucle cerrado, Uso en interiores y exteriores, Aplicación de agua, Temperatura establecida de 44 °F a 85 °F, Uso en interiores y exteriores, 23 °F a 104 °F, Circuito de proceso no ferroso atmosférico aislado, Depósito de HDPE de polietileno aislado resistente al polvo con puerto de llenado y ventilación, Acero inoxidable aislado con intercambiador de calor de placa soldada de cobre que está protegido contra la congelación mediante una sonda de temperatura y un interruptor diferencial de presión alta/baja, Compresor de desplazamiento hermético, Bomba centrífuga, Válvula de derivación automática (ayuda con facilidad de puesta en marcha), Controlador Dixell, ENCENDIDO/APAGADO remoto con fallo general, Bolsillos de carretilla elevadora, Monitor de fase, Fuente de alimentación de frecuencia doble (establecida en 60Hz de fábrica), Pintura con revestimiento en polvo RAL7035, Diseño de panel UL 508A TIPO 1 y estándar CE
  • País de origen
    TI
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Fase
    3 f.
  • Voltaje
    460 V
  • Voltaje / Hz
    460/60

Descripción general

Descripción del fabricante
PCA0082 PCA0082(460/3/60-50)