Motion
CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1/2X500'

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1/2X500' REEL

CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1/2X500'
Artículo MI #14358282
No. Fabricante ORTAC RED 300WP 1/2X500' REEL
Precio6.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1/2X500' REEL

CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1/2X500'
Artículo MI #14358282
No. Fabricante ORTAC RED 300WP 1/2X500' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.02 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.254 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE ORTAC ROJO 300WP 1/2X500FT