Motion
FLXWNG SÚPER BLANCO 300WP  1-1/4X100'

CONTINENTAL
SUPER BLK FLXWNG 300WP 1-1/4X100'

FLXWNG SÚPER BLANCO 300WP 1-1/4X100'
Artículo MI #14359073
No. Fabricante SUPER BLK FLXWNG 300WP 1-1/4X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SUPER BLK FLXWNG 300WP 1-1/4X100'

FLXWNG SÚPER BLANCO 300WP 1-1/4X100'
Artículo MI #14359073
No. Fabricante SUPER BLK FLXWNG 300WP 1-1/4X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.957 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °F
  • Rango de temperatura
    -35°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLXWNG SÚPER BLANCO 300WP 1-1/4X100'