Motion
SR14A-05x150CL

CONTINENTAL
SR14A-05x150CL

Manguera hidráulica - 5/16 pulg. D.I., presión de trabajo de 2500 psi, cubierta de cable de acero inoxidable
Artículo MI #14363974
No. Fabricante SR14A-05x150CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SR14A-05x150CL

Manguera hidráulica - 5/16 pulg. D.I., presión de trabajo de 2500 psi, cubierta de cable de acero inoxidable
Artículo MI #14363974
No. Fabricante SR14A-05x150CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Trenza de alambre de acero inoxidable 304
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Alambre de acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    20303667
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero inoxidable 304
  • Material del tubo
    Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Presión de trabajo
    2500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SR14A-05X150CL 100R14A 5/16"
  • Clasificación de alta temperatura
  • 4:1 Factor de seguridad
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
Los clientes también compraron