Motion
LCP4S-12X50CL

CONTINENTAL
LCP4S-12X50CL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370868
No. Fabricante LCP4S-12X50CL
Precio25.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
LCP4S-12X50CL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370868
No. Fabricante LCP4S-12X50CL
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
Precio25.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21065468
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    4100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LCP4S-12X50CL 100R12/856 R12 3/4IN
  • Clasificación de temperatura baja
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad