Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioGancho grande multiuso VersaTrack
- ColorNegro
- Características y beneficios• SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Fija el gancho a la pared de la oruga• EVITA ARAÑAZOS: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante que también evita arañazos y corrosión• Admite hasta 50-lbs• aplicaciones comunes que incluyen organización de garaje ideal para sopladores de hojas, bicicletas, sillas plegables, cochecitos y caballetes ligeros• Incluye (1) gancho
Descripción general
- SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Fija el gancho a la pared de oruga
- PREviene ARAÑAZOS: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante que también evita arañazos y corrosión
- Soporta hasta 50 lb
- Las aplicaciones comunes incluyen la organización de garajes ideal para sopladores de hojas, bicicletas, sillas plegables, cochecitos y caballetes ligeros
- Incluye (1) gancho