Motion
7807R-A
Mandril con llave de 3/8", taladro neumático reversible en ángulo recto, 1800 RPM, 0.33 HP
Artículo MI #14456524
No. Fabricante 7807R-A
Precio167.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril con llave de 3/8", taladro neumático reversible en ángulo recto, 1800 RPM, 0.33 HP
Artículo MI #14456524
No. Fabricante 7807R-A
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
Precio167.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de manguera recomendado
    3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.5 lb

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Mandril con llave
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.33 CV
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Presión recomendada
    90 psi
  • Reversible
    Sí
  • UPC_NO
    663023168272
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
7807R-A 3/8IN TALADRO NEUMÁTICO DE ÁNGULO CON CHAVETA
  • El taladro neumático de ángulo recto de 3/8 in es una herramienta duradera y confiable que es excelente para taladrar en todo tipo de materiales, incluyendo chapa metálica, madera y compuestos.
  • Rendimiento: 0,33HP y 1,800 RPM
  • Precisión: con una configuración de ángulo que permite un alcance y acceso más fáciles con una palanca de velocidad fácil de controlar, podrá utilizar este taladro neumático con precisión y hacer cada trabajo bien.
  • Durabilidad: con una carcasa de aluminio, esta herramienta es resistente y duradera, y puede soportar caídas repetidas y entornos hostiles con facilidad.
  • Fiabilidad: puede contar con que este simulacro funcionará una y otra vez. Viene con una garantía de 1 año.

También puede gustarle

Los clientes también compraron