Motion
CXCT115P131

POWERBLANKET
CXCT115P131

Calentador de inmersión con tapón de rosca eléctrico
Artículo MI #14541700
No. Fabricante CXCT115P131
Precio555.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
CXCT115P131

Calentador de inmersión con tapón de rosca eléctrico
Artículo MI #14541700
No. Fabricante CXCT115P131
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
Precio555.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    15.6 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    1500
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, C/US Safety
  • Corriente de arranque
    6.25
  • Voltaje
    240V

Descripción general

Descripción del fabricante
CXCT115P131 INMERSIÓN ELÉCTRICA EN TAPÓN DE ROSCA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"