Motion
WIN1L3N
Caudalímetro ultrasónico en línea de agua
Artículo MI #14588172
No. Fabricante WIN1L3N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro ultrasónico en línea de agua
Artículo MI #14588172
No. Fabricante WIN1L3N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.2 pulg.
  • Longitud
    10.23

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los caudalímetros ultrasónicos WIN están diseñados para medir con precisión el flujo de agua y soluciones de agua/glicol en tamaños de tubería de 1/2" – 2 1/2" de diámetro. El diseño sin piezas móviles funciona en más de 7 rangos de caudal (de 0.06 a 250 GPM) con un excelente rendimiento de caudal bajo (relación de hasta 100:1 reducción). El medidor WIN ofrece una caja IP65 con 4-20 mA configurable, con salida analógica opcional de 0-5 V o 0-10 V.  Este medidor de caudal con certificación CE maneja fluidos de 32°F a 250°F con presiones máximas de hasta 400 psi. Las unidades están disponibles con una pantalla LCD extraíble opcional con carcasa IP65 , teclado con pulsador e interfaz serie Modbus RS485 . Las aplicaciones incluyen: enfriadores, calentadores de agua, intercambiadores de calor, líneas de suministro de agua, bucles de refrigerante
  • Tipo de conexión
    NPT macho
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    400
  • Medio
    Agua
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Repetibilidad
    ±0.2 %

Descripción general

Descripción del fabricante
WIN1L3N CAUDAL ULTRASÓNICO EN LÍNEA DE AGUA CUMPLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"