Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.94 pulg.
- Longitud7.4
Detalles
- Detalles adicionalesUtilizando el principio de medición del tiempo de tránsito, el medidor de flujo ultrasónico de sujeción CUTT se sujeta en el exterior de tuberías verticales u horizontales que varían en tamaño desde ½” hasta 48”. Alojado en una carcasa de policarbonato NEMA4X hermética al agua y al polvo, los medidores de flujo ultrasónicos de sujeción ofrecen salidas analógicas aisladas de 4-20 mA y 0-5 V. La medición de caudal no intrusiva permite medir los líquidos “más corrosivos” que podrían dañar los caudalímetros estándar. Los transductores de sujeción pueden alojar todos los materiales de tubería comunes en diámetros desde 0.5” hasta 48” y soportar temperaturas desde -40°F hasta 300°F. El medidor incluye un software de registro de datos gratuito para la visualización, manipulación, análisis y exportación de datos. Las aplicaciones incluyen: procesamiento de alimentos, plantas de procesamiento químico, refinerías de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de productoSensores de flujo
- Repetibilidad±0.25 %
Descripción general
- Principio de medición ultrasónica del tiempo de tránsito
- Rango de tamaños de tubería de 1/2" a 48"
- Configuración sencilla 5-Key (seleccionable en inglés, francés y español)
- Salida analógica 4-20mA/0-5V
- Registrador de datos de 26 millones de puntos
- Pantalla LCD retroiluminada protegida con contraseña
- Carcasa de policarbonato impermeable y hermética al polvo NEMA4X (IP66)
- Modbus® RTU o HART® opcional
- Homologaciones CE, UL/EN 61010-1