Motion
CUTTA1A2A14C2B

AW-LAKE COMPANY
CUTTA1A2A14C2B

Medidor de flujo ultrasónico con pinza
Artículo MI #14588180
No. Fabricante CUTTA1A2A14C2B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
CUTTA1A2A14C2B

Medidor de flujo ultrasónico con pinza
Artículo MI #14588180
No. Fabricante CUTTA1A2A14C2B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.94 pulg.
  • Longitud
    7.4

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilizando el principio de medición del tiempo de tránsito, el medidor de flujo ultrasónico de sujeción CUTT se sujeta en el exterior de tuberías verticales u horizontales que varían en tamaño desde ½” hasta 48”.  Alojado en una carcasa de policarbonato NEMA4X hermética al agua y al polvo, los medidores de flujo ultrasónicos de sujeción ofrecen salidas analógicas aisladas de 4-20 mA y 0-5 V. La medición de caudal no intrusiva permite medir los líquidos “más corrosivos” que podrían dañar los caudalímetros estándar. Los transductores de sujeción pueden alojar todos los materiales de tubería comunes en diámetros desde 0.5” hasta 48” y soportar temperaturas desde -40°F hasta 300°F. El medidor incluye un software de registro de datos gratuito para la visualización, manipulación, análisis y exportación de datos.   Las aplicaciones incluyen: procesamiento de alimentos, plantas de procesamiento químico, refinerías de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Repetibilidad
    ±0.25 %

Descripción general

Descripción del fabricante
CUTTA1A2A14C2B FLUJO ULTRASÓNICO DE SUJECIÓN
  • Principio de medición ultrasónica del tiempo de tránsito
  • Rango de tamaños de tubería de 1/2" a 48"
  • Configuración sencilla 5-Key (seleccionable en inglés, francés y español)
  • Salida analógica 4-20mA/0-5V
  • Registrador de datos de 26 millones de puntos
  • Pantalla LCD retroiluminada protegida con contraseña
  • Carcasa de policarbonato impermeable y hermética al polvo NEMA4X (IP66)
  • Modbus® RTU o HART® opcional
  • Homologaciones CE, UL/EN 61010-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"