Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.94 pulg.
- Longitud7.4
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Repetibilidad±0.25 %
Descripción general
- Principio de medición ultrasónica del tiempo de tránsito
- Rango de tamaños de tubería de 1/2" a 48"
- Configuración sencilla 5-Key (seleccionable en inglés, francés y español)
- Salida analógica 4-20mA/0-5V
- Registrador de datos de 26 millones de puntos
- Pantalla LCD retroiluminada protegida con contraseña
- Carcasa de policarbonato impermeable y hermética al polvo NEMA4X (IP66)
- Modbus® RTU o HART® opcional
- Homologaciones CE, UL/EN 61010-1