Motion
E241154

DODGE
E241154

Reductor de velocidad en línea - 09:1 Reducción, 9:1 relación, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida hueca, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14597011
No. Fabricante E241154
Precio3,179.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E241154

Reductor de velocidad en línea - 09:1 Reducción, 9:1 relación, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida hueca, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14597011
No. Fabricante E241154
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
Su precio$3,179.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1
  • Peso
    21.3188 kg, 47 lb

Detalles

  • Relación real
    9 : 1
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de reductor
    Etapa doble
  • Reducción
    09:1
  • Serie
    TXT
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT109ET REDUCTOR DE ABHS E241154