Motion
E241155

DODGE
E241155

Reductor de velocidad en línea - 15:1 Relación, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Tipo de salida hueca, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14597012
No. Fabricante E241155
Precio3,179.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E241155

Reductor de velocidad en línea - 15:1 Relación, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Tipo de salida hueca, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14597012
No. Fabricante E241155

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,179.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    45.66 lb

Detalles

  • Relación real
    15 : 1
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de reductor
    Etapa doble
  • Serie
    TXT
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT115ET REDUCTOR DE ABHS E241155
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"