Motion
ERHN3-F9

Gaston Mille
ERHN3-F9

Calzado Hot Eris - Talla 9 para mujer (EE. UU.)
Artículo MI #14755565
No. Fabricante ERHN3-F9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gaston Mille
ERHN3-F9

Calzado Hot Eris - Talla 9 para mujer (EE. UU.)
Artículo MI #14755565
No. Fabricante ERHN3-F9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para mujer
    9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Creamos calzado de seguridad adaptado a la morfología del pie de la mujer, con un estilo distintivo, elegante y resistente para las mujeres en el trabajo. Las mujeres ahora tienen su propia gama completa llamada Félicie, creada específicamente para ellas, fabricada en Francia, que está destinada a los trabajadores de la industria, la construcción y la logística. Félicie MILLE es en realidad la cofundadora de Gaston MILLE. Se embarcó en su nueva empresa y en su planta de fabricación en Orange mientras el marido fer, Gaston, estaba fuera de servicio en la primera guerra mundial. Félicie es la primera mujer que ha empezado a fabricar zapatos de trabajo en Francia. Parecía obvio nombrar nuestra nueva gama de zapatos exclusivamente para mujer en honor a Félicie, un tributo a la activista comprometida que era. Félicie garantiza la fabricación francesa, garantizando la seguridad, calidad, comodidad y moda para las mujeres en el trabajo.
  • Aplicación
    Industria - Acabado y construcción, Logística - Servicios - Administraciones, Edificio - Trabajo pesado
  • Color
    Negro / Rosa intenso
  • Página de producto del fabricante
  • Material de la suela
    PU/TPU termoinyectado
  • Características de protección
    Puntera de seguridad, entresuela resistente a la penetración, suela antideslizante, calzado antiestático, suela resistente al fueloil, parte superior resistente al agua, agarre de alto rendimiento y descarga electrostática.
  • Características de resistencia a los resbalones
    Sí
  • Protección de los dedos
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
ERHN3-F9 Bota de trabajo ESD antideslizante para mujer,
  • Zapatos hechos para ajustarse perfectamente a los pies de las mujeres.
  • Proceso innovador: poliuretano inyectado en la parte superior textil.
  • Sin metal (zapata de seguridad apta para aeropuertos).
  • Materiales flexibles y diseño dinámico.
  • Media suela textil antiperforación.
  • PU/TPU termoinyectado.
  • Agarre de alto rendimiento: SRA (resistencia al deslizamiento) sobre azulejos cerámicos húmedos con solución jabonosa.
  • Textil + poliuretano inyectado - sin puntadas con parte superior resistente.
  • Puntera de aluminio 200J .
  • Forro Coolmax: antibacteriano, 100 % ventilado y alta capacidad de absorción de agua, alta resistencia a la abrasión, a prueba de pie higiénico.