Motion
343M6450X-YLNV/4X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
343M6450X-YLNV/4X

343M6450X-YLNV/4X
Artículo MI #14787158
No. Fabricante 343M6450X-YLNV/4X
Price$206.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
343M6450X-YLNV/4X

343M6450X-YLNV/4X
Artículo MI #14787158
No. Fabricante 343M6450X-YLNV/4X
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
Price$206.50/each

Especificaciones

Details

  • Detalles adicionales
    Los trabajadores en temperaturas extremadamente frías y los trabajadores de almacenamiento en frío se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles: mantenerse productivos en el frío. La colección Bisley Extreme Cold de PIP® se ha diseñado con materiales de alto rendimiento para proporcionar una protección térmica avanzada contra los peligros del clima frío extremo. Combinada con el aislamiento multicapa DuPont ℮ Sorona® Aura, esta colección de chaquetas, culottes y monos proporcionará a los trabajadores calidez para mantener la productividad y la comodidad.
  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaqueta extremadamente fría ANSI Tipo R Clase 3 y CSA Z96 Clase 2 X-Back con fondo azul marino
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314728266
  • Material
    616314728266
  • UPC_NO
    616314728266

Descripción general

Descripción del fabricante
343M6450X-YLNV/4X CLASE R ANSI 3 A
  • Poliéster ripstop 300D impermeable con revestimiento de PU
  • 20.26oz de aislamiento multicapa, incluido 10.62oz aislamiento Sorona® Aura para mayor calidez en condiciones de frío extremo de hasta -51°F (-46°C)
  • Capucha extraíble con aislamiento
  • Estampado reflectante en X con cinta adicional en el dobladillo trasero y cinta de biomovimiento en las mangas
  • Cintura elástica en la parte trasera para evitar que entre la corriente de aire frío
  • Dos bolsillos de parche en la cintura con cierre de solapa
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre de solapa
  • Puños de canalé con abertura para el pulgar
  • Bolsillo para bolígrafo en la manga
  • 50+ Protección solar UPF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron