Motion
DM93-2
DM93-2
Artículo MI #14903405
No. Fabricante DM93-2
Precio769.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DM93-2
Artículo MI #14903405
No. Fabricante DM93-2
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
Precio769.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.86
  • Dimensiones
    2.39 × 3.86 × 8.15 pulg.
  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC
  • Peso
    1.3 libras

Detalles

  • Apagado automático
    Sí
  • Rango automático
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    6 pilas alcalinas AAA de 1.5 V
  • La mejor precisión de voltaje CC
    1000.0 V ± 0.05 %
  • Mostrar
    LCD multilínea
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Características y beneficios
    Índice de polarización Absorción dieléctrica Resistencia de unión a tierra Indicador LED multicolor con modo de comparación Multímetro digital con RMS real con modo VFD Luces de trabajo LED extremadamente brillantes Construcción duradera de doble molde (IP54) Conectividad de enlace con medidor y herramientas gratuitas Aplicación móvil para la visualización remota de lecturas en tiempo real en teléfonos inteligentes y tabletas Transmite lecturas a las cámaras termográficas habilitadas para enlace con medidor para documentar y analizar los cambios térmicos durante las mediciones de aislamiento
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Interfaz
    Bluetooth
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000
  • Funciones de medición
    Categoría de capacitancia de voltaje de CA Continuidad de clasificación Tensión de CC Frecuencia de resistencia de unión a tierra [ACV] Resistencia de aislamiento Tensiones de prueba de aislamiento VFD Tensión de CA
  • Fuente de alimentación
    (6) Baterías AAA
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
  • Estándares
    IEC 61010-1 CAT IV-600 V y CAT III-1000 V, IEC 61010-2-33

Descripción general

Descripción del fabricante
DM93-2 DM93-2 MULTÍMETRO DIGITAL INDUSTRIAL
  • Índice de polarización Absorción dieléctrica Resistencia de unión a tierra Indicador LED multicolor con modo de comparación Multímetro digital con RMS real con modo VFD Luces de trabajo LED extremadamente brillantes Construcción duradera de doble molde (IP54) Conectividad de enlace con medidor y herramientas gratuitas Aplicación móvil para la visualización remota de lecturas en tiempo real en teléfonos inteligentes y tabletas Transmite lecturas a las cámaras termográficas habilitadas para enlace con medidor para documentar y analizar los cambios térmicos durante las mediciones de aislamiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"